セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 標示スタンド・立札
セーフラン安全用品の フロアサインスタンド
セーフラン安全用品の 屋内用 フロアサインスタンド
フロアサインスタンド【10台セット】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
文字内容
!危険 作業中 DANGER WORK IN PROCESS
仕様
両面印字
注文コード
73552143
品番
J2455
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
開いて置くだけで、とても簡単に表示できるサインスタンドです。
軽く折りたためるので、移動時の持ち運びに便利です。
コンパクトに折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納。
便利な10台セットです。
用途
注意喚起や簡易的なバリケードとして
仕様
両面印字
材質
PP
質量(kg)
約0.64(1台あたり)
文字内容
!危険 作業中 DANGER WORK IN PROCESS
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×410×590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×25×630
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※開閉指の挟み込みやけがにご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません