ゾナウォーマーV

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73552763 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

足先が冷えやすい環境に最適!
新採用の吸湿発熱素材採用で心地よい暖かさとムレにくく快適な履き心地。

サイズ(cm)26 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)32(26cm) 機能ゾナ専用インソール、耐油、抗菌防カビ剤配合、5mmウレタン吸湿発熱機能裏 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73552754
2022-01-24
用途:
魚屋
卸売・小売業

いつもお世話になる長靴です
温かいくて頼もしいです
蒸れもありません

対象商品:
73552788
2019-05-02
用途:
豆腐製造時
原とうふ店 様 (飲食業)

滑らないし、足も冷えないので1年をとうして助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする