曜日別特売
- ゾナウォーマーⅢ 弘進ゴム 73552815

- ゾナウォーマーⅢ 弘進ゴム 73552815
- ゾナウォーマーⅢ 弘進ゴム 73552815

ゾナウォーマーⅢ

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード73552815品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

足先が冷えやすい環境に最適!
新採用の吸湿発熱素材採用で心地よい暖かさとムレにくく快適な履き心地。

サイズ(cm)25形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)32(26cm)機能ゾナ専用インソール、耐油、抗菌防カビ剤配合、5mmウレタン吸湿発熱機能裏靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73552754
2022-01-24
用途: 魚屋
卸売・小売業

いつもお世話になる長靴です
温かいくて頼もしいです
蒸れもありません

対象商品 : 73552788
2019-05-02
用途: 豆腐製造時
原とうふ店飲食業

滑らないし、足も冷えないので1年をとうして助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする