寺西工業
寺西工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
寺西工業の 切断/切削
寺西工業の 切断/切削用保護カバー
丸鋸安全カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73552885
品番
SB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
丸鋸切断機の安全カバーです。本体真上から取り付けるタイプです
用途
木工機安全カバー
長さ(mm)
(取付部うで)400
厚さ(mm)
(被削材のもどり)55
被削材
(最大厚)100mm以内
使用可能径(Φ)
355〜380
注意
※天井より降ろす柱は付属しておりません。お客様でご用意頂くよう、お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません