丸鋸安全カバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用可能径(Φ)355〜380 注文コード73552903 品番SC-15-830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は使用可能径など4種類から選べます 他の種類を見る

丸鋸切断機の安全カバーです。本体斜め後ろに取り付けるタイプです。

使用可能径(Φ)355〜380 長さ(mm)(取付部うで)830 厚さ(mm)(被削材のもどり)55 用途木工機安全カバー 最大切断厚さ(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73552894
2019-08-17
用途:
丸のこカバー
株式会社北海工芸 様 (製造業)

鋸刃と材料の接点が上からもう少し見やすければいいなとおもいます。
アクリルの接着面などちょっと雑なような気がします。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする