横河計測
横河計測の 検出・センサ
横河計測の センサ
横河計測の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
温度プローブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
感温部(mm)
Φ1.6×100
仕様
注射針高速応答形(シース形)
注文コード
73553043
品番
90023B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
感温部・仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
測定温度範囲(℃)
-20〜250
仕様
注射針高速応答形(シース形)
材質
SUS316
質量(g)
約75
コード長さ(m)
1.2
感温部(mm)
Φ1.6×100
応答時間(秒)
0.4
主な用途
TX10用
許容差
JIS C 1605 クラス1相当、T<375℃:±1.5℃、375℃≦T:±0.004×T℃
応答速度
(90%応答)約0.4秒
測温接点
非接地型
注意
※食品類及び体内体液・組織に直接接触する用途での使用はお避けください。