温度プローブ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 感温部(mm)Φ2.1×100 注文コード73553052 品番90024B
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は感温部・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。

測定温度範囲(℃)-20〜250 仕様注射針標準形(シース形) 材質SUS316 質量(g)約70 コード長さ(m)1.2 感温部(mm)Φ2.1×100 応答時間(秒)1 主な用途TX10用 許容差JIS C 1605 クラス1相当、T<375℃:±1.5℃、375℃≦T:±0.004×T℃ 応答速度(90%応答)約1秒 測温接点非接地型
注意
※食品類及び体内体液・組織に直接接触する用途での使用はお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73553052
2018-02-05
用途:
バナナの温度を測る時に使用します
株式会社タナカバナナ 様 (卸売・小売業)

以前のものより、太いものを選択させていただきましたので破損の可能性が低くなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする