温度プローブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 感温部(mm)Φ15 仕様表面標準 L形 注文コード73553068 品番90031B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は感温部・仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。

測定温度範囲(℃)-20〜250 仕様表面標準 L形 材質SUS304 質量(g)約90 コード長さ(m)1.2 感温部(mm)Φ15 応答時間(秒)2 主な用途TX10用 許容差(T-Ts)≦100℃±2.5℃、100℃<(T-Ts)-0.03×T℃〜+2.5℃、T(測定温度)-20℃〜250℃、Ts(周囲温度)0℃〜40℃ 応答速度(90%応答)約2秒 測温接点非接地型
注意
※食品類及び体内体液・組織に直接接触する用途での使用はお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73553052
2018-02-05
用途:
バナナの温度を測る時に使用します
株式会社タナカバナナ 様 (卸売・小売業)

以前のものより、太いものを選択させていただきましたので破損の可能性が低くなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする