横河計測
横河計測の 検出・センサ
横河計測の センサ
横河計測の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
温度プローブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
感温部(mm)
Φ15
注文コード
73553086
品番
90033B
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
感温部・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
測定温度範囲(℃)
-20〜500
仕様
表面高温 L形
材質
SUS304
質量(g)
約91
コード長さ(m)
1.2
感温部(mm)
Φ15
応答時間(秒)
2
主な用途
TX10用
許容差
(T-Ts)<333℃:+2.5℃、333℃≦(T-Ts):+0.0075×T℃、(T-Ts)<167℃:-2.5℃、167℃≦(T-Ts):-0.015×T℃、T:-20℃〜500℃、Ts:0℃〜40℃
応答速度
(90%応答)約2秒
測温接点
接地型
注意
※食品類及び体内体液・組織に直接接触する用途での使用はお避けください。