グリーンポリ重袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード73553278 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

工事現場の水濡れ雑巾やウエスなどのボロを捨てるのに最適です。また油汚れのゴミなどにも使用できます。

厚さ(mm)0.12(±5%) グリーン 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)420×620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73553278
2021-09-08
用途:
現場清掃時
電気・ガス・熱供給・水道業

よく土嚢袋系を使っていたが、グリーンポリ重袋を電気屋さんが使用しているのを見て注文してみました。細かいゴミも落ちず、破けにくいので最高です。

対象商品:
73553278
2020-09-19
用途:
除草作業
その他業種

グリーンポリ重袋は、大きさ62cm x 42cm、フィルム厚さ0.115mm(商品ページには0.15mmとあるが、誤り)、重さ1枚57g(100枚5.8kg)。
もう1回り大きい袋が欲しい。たて70cm、よこ50cmあるとよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、正しくは0.12mm(±5%)とのことでございましたので修正いたしました。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
73553278
2020-04-28
用途:
金物の袋
長内工務店 様 (建設業・工事業)

袋に厚みがあり、丈夫なのでとても助かっています。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする