CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 歩行関連
CAPTAIN STAGの シルバーカー・ショッピングカー
ライフ T型ショッピングキャリーカート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73553427
品番
UW-6017
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハンドル部が3段階に伸び縮み!ショッピングに便利なキャリーカート。バッグを外せばキャリーカートとしても使用可能。
色
レッドボーダー
耐荷重(kg)
約12
材質
フレーム:鉄(焼付塗装)、車輪:ABS樹脂・ポリプロピレン、バッグ:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
(袋かご)約300×215×高さ480
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カート使用時/330×300×955・850・740
収納時寸法(mm)
約320×740×厚さ50