ならしへらゴム付

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73553883 品番FNB-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。
のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。
サイディング等の目地の仕上げに適しています。

用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73553883
2023-04-22
用途:
コーキングならし
有限会社佐野工業 様 (建設業・工事業)

ヘラにカットして付けても付いている両面テープが強力で良い ならしも丁度良い硬さでとても良い商品です

対象商品:
73553874
2020-10-09
用途:
シーリングへら

斜めカットで使いやすく裏テープもありがたいリピ2回目です。

1人が参考にしています
対象商品:
73553874
2020-02-17
用途:
コーキング作業時
不動産業

片側が斜めにカットされているので方向が制限され、プロが大きくカットして使うにはかえって不便。
もっと幅があるなら悪くないのだが、あくまでも日曜大工程度の仕上げバッカーかなと思う。
カットされてないストレートの商品も販売して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする