ならしヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73553908 品番FNB-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。
使いやすい形状に自由に加工できます。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
製品はカットしやすく、現場での作業効率が上がります。
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。

用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴムなし、テープなし 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ハード 刃幅(mm)250
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする