ならしヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73553926 品番FNB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。
のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
使いやすい形状に自由に加工できます。

用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴムなし、テープ付 材質ポリエチレン 厚さ(mm)10 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ハード 刃幅(mm)250
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73553926
2021-05-19
用途:
コーキングのならし用
建設業・工事業

コーキングのならし仕上げ用なので、使い捨てのタイプを探していました。
安価で加工しやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする