曜日別特売
FNB-12 ならしへらゴム付 SK11 73553944

FNB-12 ならしへらゴム付 SK11 73553944
FNB-12 ならしへらゴム付 SK11 73553944

ならしへらゴム付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73553944品番FNB-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。
のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。
テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。
タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。

用途
シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73553944
2022-01-26
用途: シーリング工事
建設業・工事業

ゴムだから傷がつきにくいけど、全体的に柔らかすぎるかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする