ウレタン防水ポリベラ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 硬度(スポンジ)ミドル 注文コード73553962 品番FPB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は硬度2種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。
PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。
カッター等で必要な長さにカット可能です。
コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。

幅(mm)50 用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。 仕様ゴムなし、テープなし 材質ポリエチレン 全長330mm 硬度(スポンジ)ミドル
注意
※使用場所等は目安ですので仕上がりを保証するものではございません。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73553962
2022-04-29
用途:
ウレタン防水作業の時
株式会社千匹屋 様

厚みがないので握っている手のひらが痛く、疲れます。

対象商品:
73553962
2020-01-26
用途:
コーキング作業
その他業種

硬度がミドルの商品を購入しました。 先端が柔軟・丈夫で良かったです。 また、自分の使いやすいサイズに切断して使用できるので、満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする