IPA

(18件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード73554066 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
用途工業用原料、洗浄用として 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※手の消毒には使えません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73554075
2023-03-30
用途:
部品の洗浄
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

以前は、小瓶で購入していましたが、1斗缶で購入できることを知り、それからは、1斗缶で購入しています。揮発性もいいです。主に脱脂工程で使用しています。

対象商品:
73554066
2023-10-19
用途:
洗浄

特に問題無し。ほかの安いものよりは良いと思います。

対象商品:
73554075
2022-03-01
用途:
光触媒コーティングの塗布面脱脂及び消毒
株式会社環境テクノ 様 (サービス業)

食堂のテーブル施工時につかいましたが、ATP検査の数値も良いので、脱脂されていると思います。

対象商品:
73554075
2022-02-12
用途:
コーキング施行時の掃除
不動産業

容量が多く気兼ねなく使えます。
またリピートしましす

対象商品:
73554066
2021-05-29
用途:
精密機器の清掃

一般購入出来るIPAで精密機器の油脂をしっかり取れて便利です。

対象商品:
73554066
2021-04-13
用途:
脱脂 カビの除去

価格も安価で気にせず使えるところが良い。濃度調整をしてカビの除去などにも利用しております。

対象商品:
73554066
2022-01-18
用途:
脱脂作業

発注してから商品が届くまでに、3日以上(約2週間)かかりましたが、商品は全く問題なく使えます。

対象商品:
73554066
2021-08-19
用途:
脱脂作業
建設業・工事業

注文してから発送まで時間は掛かりましたが問題は有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする