- 6%バイゲンラックス カズサ 73554294

- 6%バイゲンラックス カズサ 73554294
- 6%バイゲンラックス カズサ 73554294

6%バイゲンラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(2.1L×6本)
内容量1箱(2.1L×6本)注文コード73554294品番-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,154
販売価格(税別)
5,698

6%バイゲンラックスは、次亜塩素酸ナトリウム6%の殺菌剤です。
次亜塩素酸ナトリウムは、食中毒対策、飲用水の殺菌、浴槽水の殺菌及び感染症対策等幅広く使用されています。
使用方法につきましては、製品段ボールの<使用方法>を御確認下さい。

用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白など効果殺菌材質ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン容量(L)2.1規格食品添加物殺菌料化学式NsCLO液性アルカリ性比重1.08~1.10(20℃)性状無色から淡黄緑色の液体・塩素臭がある平均分子量74.45
注意
※必ず製品に表記されている使用方法に従ってご使用ください。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※高温・直射日光を避けなるべく涼しい所に保管して下さい。
※酸と接触すると猛毒ガス(塩素ガス)が発生します。
※眼に入ると失明や視力低下を起こします。
※皮膚に付着すると炎症を起こします。
※河川等の環境中に投棄すると魚類、貝類に影響します。
※使用基準:ゴマに使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする