- バイゲンラックスクイック1000 カズサ 73554328

バイゲンラックスクイック1000

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(18L)
内容量1箱(18L)注文コード73554328品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,886
販売価格(税別)
3,598

バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。
感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。

用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など効果殺菌付属品コック標準添付成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液材質本体・キャップ:ポリエチレン容量(L)18規格食品添加物殺菌料
注意
※必ず製品に表記されている使用方法に従ってご使用ください。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※高温・直射日光を避けなるべく涼しい所に保管して下さい。
※酸と接触すると猛毒ガス(塩素ガス)が発生します。
※眼に入ると失明や視力低下を起こします。
※皮膚に付着すると炎症を起こします。
※河川等の環境中に投棄すると魚類、貝類に影響します。
※使用基準:ゴマに使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73554328
2020-12-19
用途: 消毒作業時
大福環境衛生株式会社サービス業

使いやすくて良かったです、また購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする