- バイゲンラックスクイック200 カズサ 73554337

バイゲンラックスクイック200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(1L×12本)
内容量1箱(1L×12本)注文コード73554337品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,558
販売価格(税別)
6,998

バイゲンラックスクイック200は、次亜塩素酸ナトリウム200ppm(0.02%)の殺菌剤です。
感染症対策における手すりやドアノブ等の殺菌剤として希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。

用途嘔吐物・糞便が付着した床や衣類の殺菌、手すり・ドアノブ・ふきん・玩具・便座の殺菌、生野菜・果実・卵殻の殺菌、食器・ちょり器具の殺菌、哺乳瓶の殺菌効果殺菌成分次亜塩素酸ナトリウム0.02%(200ppm)溶液材質ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン容量(L)1規格食品添加物殺菌料
注意
※必ず製品に表記されている使用方法に従ってご使用ください。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※高温・直射日光を避けなるべく涼しい所に保管して下さい。
※酸と接触すると猛毒ガス(塩素ガス)が発生します。
※眼に入ると失明や視力低下を起こします。
※皮膚に付着すると炎症を起こします。
※河川等の環境中に投棄すると魚類、貝類に影響します。
※使用基準:ゴマに使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする