Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の ワークライト
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73554398
品番
EZ3720T-B
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
1.5
照度(Lx)
約900(40cm前方)
色
黒
質量(g)
360(本体のみ)
電源
パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)
機能
お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリー
リチウムイオン
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
光束(Lm)
約450
照射角
開閉:0〜90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0〜270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
連続点灯時間(時間)
(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
注意
※電池パック・充電器別売
※高所でマグネットベースをご使用される場合は、必ず付属のひもをベースに通し、安定した場所でひもを固定してください。
※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。