工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73554407 品番 EZ3720T-R
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 照度(Lx)約900(40cm前方) 質量(g)360(本体のみ) 電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売) 機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温) バッテリーリチウムイオン 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 光束(Lm)約450 照射角開閉:0〜90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0〜270°(刻みなしの自由回転) 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時) 連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
注意
※電池パック・充電器別売
※高所でマグネットベースをご使用される場合は、必ず付属のひもをベースに通し、安定した場所でひもを固定してください。
※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73554398
2019-02-20
用途:
暗所作業
建設業・工事業

このタイプのバッテリーのドリル、インパクト共に使用してるが、バッテリーの持ちがいい、マグネット使用で手元を照らせる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする