Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 切断
Panasonic(パナソニック)の 充電式カッタ
充電ケーブルカッターDual(本体のみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73554714
品番
EZ45A7X-B
参考基準価格(税別)
¥272,700
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
2.8(EZ9L45装着時)
色
黒
素線径(mm)
切断可能最小/Φ1.0
最大切断能力(mm)
CV線250mm
2
(Φ28mm)、CVT線60mm
2
(Φ32mm)、IV線325mm
2
(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm
2
(Φ30mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
291×263×60
注意
※電池パック・充電器別売
※素線径Φ1mm以下の線材と、銅・アルミニウム以外の線材(ピアノ線、ACSR、鋼線、鉄線など)は切断できません。
商品説明動画
充電ケーブルカッター EZ45A7
参考になった