レインキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73554863 品番 370
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

蒸れにくいレインキャップ!頭部をガード!
耐水圧 15,000mm 透湿度 3,000g/m2・24h
反射素材付

シルバー サイズF 用途屋外での作業時に。釣りやウォーキングにもご使用頂けます。 仕様強力防水・ドローコード付・反射素材 混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング、裏地:ポリエステル100
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする