レインハット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73554872 品番 372
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ムレにくい透湿素材を使用したレインハットです。耐水圧20,000mm 透湿度7,000g/平方メートル・24h。急な雨もガードし、ムレにくい。バックに入るコンパクト設計なので、携帯に便利です。屋外作業時の強い日差しの時もおすすめです。
・バックに入れて携帯できるコンパクト設計
・夜間も安心、反射テープ付
・キャリーポーチ付

ブラック サイズフリー 用途屋外での作業やイベント時等に。 セット内容本体+キャリーポーチ付 混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング、裏地:ポリエステル100 機能強力防水、反射材付 頭囲(cm)63 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)7000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※色につきまして、多少色ブレする可能性がございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73554888
2023-09-10
用途:
合羽の付属帽子の代わりに
高橋商会 様

合羽を購入すると帽子部分が付属しますが、これがなかなか使い勝手が悪い。まっすぐ前しか見ないならまだしもそうはいきませんからね。それの代わりにこのレインハットなら頭を自由に動かせます。ツバもこれだけあれば雨水に当たることもありません。合羽だけでなく少雨での着用でも頭が濡れなくなるだけでぜんぜん違います。通常の帽子ではビチョビチョになるだけ。中々の逸品です。是非試してくださいませ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする