T10 battery ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 73554927 T10 battery ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 73554927

ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73554927 品番T10 battery
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。
スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。
ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。

寸法(mm)53×70×239 質量(kg)0.5 タイプ【プロセス】バッチ 表示LCD表示 モーター【主原動】ブラシレスモーター 定格電圧 DC VDC15V 入力AC100〜240V 50/60Hz 0.8A モーター(W)【入力】30【出力】25 連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分 保護等級II(二重絶縁) 機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示 速度現在速度の±5% インターフェースUSB(Type-C) バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh 回転数8000〜30000rpm 無段階変速 処理容量(mL)0.5〜100 周囲湿度(%RH)0.8 許容周囲温度(℃)5〜40 騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし) 粘度(mPa・s)最大200 消費電流3000mA 使用高度(m)最大2000 防塵機能IP30(EN 60529)
注意
※シャフトジェネレーターは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする