MB420-100 PPBG420 用 PPバック セムコーポレーション 73554988

MB420-100 PPBG420 用 PPバック セムコーポレーション 73554988 MB420-100 PPBG420 用 PPバック セムコーポレーション 73554988 MB420-100 PPBG420 用 PPバック セムコーポレーション 73554988

PPBG420 用 PPバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過精度(μ)100 注文コード73554988 品番MB420-100
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980
この商品はろ過精度2種類から選べます 他の種類を見る

高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
※Pentair製PPBG420フィルターエレメントの代替品となります。

用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など 適合機種PPBG420用 材質PP 長さ(mm)460 直径(Φmm)102 最高使用温度(℃)90 ろ過精度(μ)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする