トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの レインウェア
トオケミの トップス レインウェア
ビニロンジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73554994
品番
26-JK
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐寒性+タフ素材でハードな作業に最適
2枚の生地に糸をサンドイッチした引き裂けに強い仕様
色
ネイビー
サイズ
3L
用途
土木・建設・農業、林業等各種作業に
仕様
強力防水・二重袖
混率(%)
PVC(ポリエステル糸入)
適応身長(cm)
180〜190
適応胸囲(cm)
112〜120
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。