ストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73555055 品番 7900
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量透湿素材を使用したストレッチ仕様のレインスーツです。
耐水圧10000mm 透湿度15000g/m2・24h。
<ジャケット>
・本体一体型フード
・水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
・袖口マジックベルト調整
・ポケット付
<パンツ>
・ドローコードでのウエスト調整
・裾絞り調整
・ヒップ二重補強

ブルー サイズL 耐水圧(mm)10000 用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート 股下(cm)76 着丈(cm)73(F)/78(R) 機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)84〜92 裄丈(cm)88 適応胸囲(cm)96〜104 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の特性上、同じサイズでもタイトなフィット感となることをあらかじめご留意ください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※洗濯機を使用しての洗濯やドライクリーニングはお避けください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする