ストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライム サイズ3L 注文コード73555116 品番7900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

軽量透湿素材
透湿度:15000g/m2・24h、耐水圧:10000mm
本体一体型フード
襟裏のループとマジックテープでまとめることでフードが固定でき、フードを使用しない事によるバタつきを防止
水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
袖口は、マジックベルトによる調整が可能
ウエストは、ドローコードでの調整可能
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り機能
パンツヒップ部分は、二重補強を施した高耐久仕様

ライム サイズ3L 耐水圧(mm)10000 用途レジャー・アウトドア・作業などに 混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート 股下(cm)80 着丈(cm)79(F)/84(R) 機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)100〜108 裄丈(cm)92 適応胸囲(cm)112〜120 透湿性(g/m2・24hr以上)15000
注意
※生地の特性上、同じサイズでもタイトなフィット感となることをあらかじめ留意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73555116 7900 13066326 ♯7909 カイロスストレッチレインスーツ トオケミ カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 1袋 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする