テラオカ(ANEX)
試料縮分器
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
粒度
【試料全量通過】~2.80mm
注文コード
73555128
品番
JIS6号/1760
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
粉粒体の移動や撹拌による粒度、比重差に基づく分離・偏析を低減するためのJIS規格に準拠した縮分を誰でも簡単に行えます。
粒度
【試料全量通過】~2.80mm
溝数
16
溝幅(mm)
6±0.5
セット内容
二分器本体x1・受器x2・供給容器x1
材質
オールステンレス・鉛フリー
電源
不要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません