JIS20号/1762 試料縮分器 テラオカ(ANEX) 73555146

試料縮分器

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
この商品は粒度など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
粒度
【試料全量通過】5.00~10.0mm
注文コード
73555146
品番
JIS20号/1762
参考基準価格(税別)¥437,500販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

粉粒体の移動や撹拌による粒度、比重差に基づく分離・偏析を低減するためのJIS規格に準拠した縮分を誰でも簡単に行えます。

粒度
【試料全量通過】5.00~10.0mm
溝数
16
溝幅(mm)
20±1
セット内容
二分器本体x1・受器x2・供給容器x1
材質
オールステンレス・鉛フリー
電源
不要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする