FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の アラミド 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止めなし アラミド
厚手アラミドワイヤー手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
73555195
品番
#206-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
耐切創・高強度・耐摩耗性に優れたアラミド繊維を100%使用したステンレスワイヤー入りの厚手の耐切創手袋です。
一般作業に伴う繊維を巻きつけた構造でより安全性を高めた手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
アラミド繊維、ステンレスワイヤー
ゲージ数
7
機能
耐切創性
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応