丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73555338
品番
MLB230XU
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
マジかるスタート搭載、軽い引き力でエンジン始動。
4流掃シリンダを採用。
少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の工場、馬力UPを実現しました。
用途
草刈り作業に
付属品
【刈刃】チップソー230mm
長さ(mm)
1835
幅(mm)
535
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
385
形式
両手ハンドル
燃料タンク容量(L)
0.55
エンジンタイプ
GE233(2サイクル)
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.8
排気量(cm
3
)
23