墨汁 木材用

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(450mL) 注文コード 73555484 品番 -
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。
はじめから濡れている面ではにじみやすいです。

用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け) 成分カーボンブラック、ポリビニールアルコール、エチレングリコール、塩化カルシウム、分散剤、水 材質キャップ:PP、容器:PE 質量(g)518 寸法(幅W×高さH)(mm)65×200
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※他の商品と混ぜないで下さい。
※服などにつくと落ちません。
※目に入った時は水でよく洗い流してください。
※あやまって飲まないように注意してください。
※高温高熱の所にはおかないで下さい。
※強い力が加わると破損します。
※幼児の手のとどかない所へ置いて下さい。
※順次パッケージデザイン変更中です。SDSがご必要な場合は、該当パッケージのSDS(男前モノタロウまたはモノタロウ)をお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73555475
2026-03-16
用途:
タイル貼りの墨出し

問題無く墨出しできました
雨天時の耐久性については、今後の確認です

対象商品:
73555475
2023-11-11
用途:
床貼りに
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事ではなく趣味で古民家をDIYしてるので購入。
初めて使うので、モノタロウオリジナルのリーズナブルなものを選びました。
DIYレベルなら特に問題はないですが
プロの使用だとどうなのでしょう?

対象商品:
73555475
2023-06-18
用途:
木工事で

早速 木下地天井の野縁割に使用してみた
全く問題ないし 明瞭な着色だったので また リピートしたいと思っている

対象商品:
73555493
2023-01-26
用途:
塗装の色付けに使用
林技工所 様 (医療・福祉・介護関連業)

職人さんに教えて貰いました。色付けが手軽で便利そう。石油由来でないので安心と思い、漆喰壁材と混ぜて使用します。これから挑戦。

対象商品:
73555475
2022-03-03
用途:
庭松幹部剥がれ補修
東商店 様 (不動産業)

消毒下塗にもなりその効用に適しております容器もOKです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする