アラム
アラムの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アラムの 滅菌/消毒機器用品
アラムの 滅菌器/オートクレーブ
MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73555572
品番
MPF-SBR50-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
交換用スペアハケ。
寸法(mm)
50
用途
タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質
ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-20〜180
耐熱温度(℃)
(持ち手)約80