モノタロウの 名札
モノタロウの 吊り下げ名札
吊り下げ名札 イベント用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
73556674
品番
I-W
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
イベント用に最適なイベントサイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
ひも色
白
用途
吊り下げ名札として
材質
(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズ
イベント
内寸(幅W×高さH)(mm)
102×90
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
110×120
ひも長(cm)
100
注意
※名札以外の用途に使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった