BR-1602 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557628 BR-1602 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557628 BR-1602 ワンタッチ カプセルテント DX ブレイン 73557628

ワンタッチ カプセルテント DX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73557628 品番BR-1602
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です!
ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能!
約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。
屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。
屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。

オレンジ セット内容本体(屋根)、収納バッグ サイズ(cm)組立時:210×210×高さ50 材質【布部分】ポリエステル、【ワイヤー】スチール、【ファスナースライダー部分】金属、【ファスナー】プラスチック(PP)、【収納バッグ】ポリエステル 質量(kg)1.3 用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、 仕様屋根のみ
注意
※写真のテント内にある備蓄や衣服、ベッドなどは付属しておりません。
※テント本体は、組み立てた際上面が開いた構造になっています。
※内容の詳細についてはセット内容をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする