ワンタッチ カプセルテント DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73557637 品番BR-1603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です!
ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能!
約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。
屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。
屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。

オレンジ セット内容本体(テント)、本体(屋根)、収納バッグ、ペグ×8本、ロープ×4本、砂袋×4袋、間仕切り×1枚、シート サイズ(cm)組立時:210×210×高さ200(屋根含む) 材質【布部分】ポリエステル、【ワイヤー】スチール、【ファスナースライダー部分】金属、【ファスナー】プラスチック(PP)、【収納バッグ】ポリエステル、【ペグ】スチール、【ロープ】PP 質量(kg)本体:6.1 屋根:1.3 用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、 仕様本体+屋根
注意
※写真のテント内にある備蓄や衣服、ベッドなどは付属しておりません。
※テント本体は、組み立てた際上面が開いた構造になっています。
※内容の詳細についてはセット内容をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする