X59-ANTBIC-BK hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル hoco 73557813

メイン画像

X59-ANTBIC-BK hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル hoco 73557813
X59-ANTBIC-BK hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル hoco 73557813
X59-ANTBIC-BK hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル hoco 73557813
X59-ANTBIC-BK hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル hoco 73557813

hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード73557813品番X59-ANTBIC-BK
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

断線しにくいコネクタ設計
断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。
急速充電3.0A対応
最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。
丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装
ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。

ブラック質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類メッシュ/耐久性適合用途データ転送用/充電用
注意
※MFI非認証となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする