メイン画像

USB Moody Light

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73557856 品番USBMDLT
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高輝度RGB広角スポットライト
凸レンズから照射される円形の光の輪郭には虹のような光彩が現れ、壁面や絵、飾りを照らすイルミネーションライトとして最適です。
照射される物体の影にも光彩が現れるため、これを効果的に利用した光のアートとしても利用できます。
17色切替&調光機能
ケーブルのボタンで17色に切り替え可能。
明るさは10段階に調光可能です。
三脚・雲台が付属
コンパクトな三脚とボールジョイントが付属。
ライトの向きをフレキシブルに変えることができます。

寸法(mm)約191×140×160(三脚使用時) 質量(g)約280(雲台・三脚含む) ケーブル長(m)1.9(コントローラー含む) 入力USB5V/2A 照射範囲約68°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする