メイン画像

USBパネルライト160

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73557865 品番USBPL160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

パネル型LEDライト
LEDモジュールを敷き詰めたパネル形状なので、自撮りや物撮り、ポートレート等で柔らかい光を当てたい場合に最適です。
明るい LED×160 灯
160 灯の高輝度LED と3段階の調色機能で明るさや色温度を調節できます。

付属品交換パネル(White/Blue/Rose/Orange)、ミニ三脚 寸法(mm)約192×128×20 質量(g)約210 入力USB5V/2A 色調昼光色:約6500K、昼白色:約4500K、電球色:約3000K ケーブル長(cm)約180(コントローラー含む) LED使用数(個)160灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする