車まるごとワックススプレー プレミアム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード73558005 品番2131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ!
「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。
ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。
水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。
洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!

用途スプレータイプのワックス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水・ツヤ出し
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※必ずパーツごとに目立たない部分で試してから使用しないでください。
※特に経年劣化した箇所は色落ちやシミ等の原因となるので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73558005
2024-04-16
用途:
商品名そのまま

作業は邪魔臭いけど、3千円の洗車機コーティングより数段長持ちするのでコスパがいい。以前に使ってたフクピカ強力タイプとの比較で、外装のタイヤ以外は全てOK、濡れたまま使える、粘度が低いので使い易い。持ちや効能は各メーカー共に似たり寄ったりで、特に優れてると感じる商品に出会った事ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする