ATF-007G U.N.NERV エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 73558136 ATF-007G U.N.NERV エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 73558136 ATF-007G U.N.NERV エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 73558136 ATF-007G U.N.NERV エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 73558136 ATF-007G U.N.NERV エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 73558136 ATF-007G U.N.NERV エヴァンゲリオン ゼネラルステッカー 73558136

U.N.NERV エヴァンゲリオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73558136 品番ATF-007G
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

エヴァンゲリオンファン必見の鏡面素材ステッカー!
こちらの商品は耐水、耐光性のあるステッカーです。
屋外はもちろん、スマホ、スーツケース、PC、ツールボックスやヘルメットなど
様々なところに貼ってお楽しみ下さい。

材質塩化ビニール ゴールド サイズS 文字内容U.N.NERV 取付方式ステッカー 寸法(幅W×高さH)(mm)38×39(本体) 特性耐水性、鏡面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする