ATF-013R 零号機 TOUGH GEAR 反射 S ゼネラルステッカー 73558775

 

ATF-013R 零号機 TOUGH GEAR 反射 S ゼネラルステッカー 73558775
ATF-013R 零号機 TOUGH GEAR 反射 S ゼネラルステッカー 73558775
ATF-013R 零号機 TOUGH GEAR 反射 S ゼネラルステッカー 73558775
ATF-013R 零号機 TOUGH GEAR 反射 S ゼネラルステッカー 73558775
ATF-013R 零号機 TOUGH GEAR 反射 S ゼネラルステッカー 73558775
ATF-013R 零号機 TOUGH GEAR 反射 S ゼネラルステッカー 73558775
ATF-013R 零号機 TOUGH GEAR 反射 S ゼネラルステッカー 73558775

零号機 TOUGH GEAR 反射 S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード73558775品番ATF-013R
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

エヴァンゲリオンファン必見の反射素材ステッカー!
こちらの商品は耐水、耐光性のあるステッカーです。
屋外はもちろん、スマホ、スーツケース、PC、ツールボックスやヘルメットなど
様々なところに貼ってお楽しみ下さい。

材質塩化ビニール、反射素材サイズS文字内容TOUGH GEAR取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)40×37(本体)特性耐水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする