重松製作所
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73558949
品番
956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
有機ガス用
ガスの種類
有機ガス用
破過時間
約100分
国家検定合格番号
TN582
適合マスク
GM161-2、GM161-1
種類
隔離式
ガス濃度(%)
2.0以下
アズワン品番
65-1675-61
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦250
注意
※破過時間はシクロヘキサン濃度0.5%(5000ppm)の環境下の場合