※製品代表画像

300W LED投光器 サンフラワーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73559019 品番LE-3005KD
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。
多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。
屋外用防雨型のIP65相当。
アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。
用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。
万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。
単管クランプ・継手アダプター標準付属。
万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。
照明方向360度変更可能。
汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。
100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。

質量(kg)8 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm)27(三脚取付部) 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)36600 芯数3芯 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65相当 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
注意
※電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
※200Vで使用する場合は必ず有資格者の方がプラグ交換または配線工事を行ってください。
※必ずアース接続を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HATAYA「300W LED投光器 サンフラワーライト」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする