曜日別特売
MHSA10X20X7 オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 73559754

MHSA10X20X7 オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 73559754
MHSA10X20X7 オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 73559754
MHSA10X20X7 オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 73559754

オイルシール MHSA

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)20
20
25
22
125
140
170
28
30
32
35
36
42
47
52
38
40
45
55
48
50
58
62
68
65
70
72
78
88
100
110
120
130
240
250
255
270
幅b(mm)7
軸径d1(Φmm)10
10
100
11
110
12
140
15
16
17
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
45
48
50
55
60
65
75
85
95
200
220
230
240
内容量1個注文コード73559754品番MHSA10X20X7
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
外径D(Φmm)20材質ニトリル幅b(mm)7軸径d1(Φmm)10形式外周ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73559982
2023-12-12
用途: バンザイM-300Mのオーバーホール

バンザイの3tガレージジャッキM-300Mのプランジャーロッドのオイルシールとして使用。本来はロッドガイド内のJIS P-15 Oリングをオイルシールとし、シングルリップのKoyo HM15x22x4を逆さに取り付ける事でダストシールとしている構成なのですが、ダブルリップの本品を利用する事でオイルシールを二重にしてより漏れにくくする事が可能となります。厚みがHM型オイルシールより3mm厚いため少し外側に飛び出しますが、運用上特に問題はありません。

対象商品 : 73560935
2023-11-05
用途: 食品機械のメンテナンス
農業生産法人株式会社丸正物産農・林・水産業

作業は比較的にスムーズに行えました。防水性もかなり期待が持てそうです。購入時に拡大図で形状がわかりやすかったのが決め手でしたが、次回からは、迷わずコレにすると思います。

対象商品 : 73561845
2023-12-11
用途: GS1150

BMW・GS1150のリアハブに使えないか?と試しに注文してみました。
幅が純正に比べて2mmくらい厚いので、フィットしない可能性もあるが、
付けてみたら、特に問題なく使用できそうな感じに収まりました。

対象商品 : 73560698
2024-02-08
用途: パイク修理時
製造業

旧車パーツ廃番の為、汎用ですが入手出来、大変助かります。

対象商品 : 73560865
2022-01-14
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の問屋さんに時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 73560305
2022-04-03
用途: モーターサイクル用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品の廃番商品と同メーカーで規格に適合するものが供給されていて、納期も短く問題無く代用出来ました。

対象商品 : 73560445
2021-06-20
用途: バイクのフロントホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフロントホイールに使用しました。
純正の半値で購入でき、純正と同じメーカーで外観も同じでした。
耐久性はこれからですが性能面でも問題ないかと思います。
商品に大変満足しています。

対象商品 : 73560138
2020-07-06
用途: バイクのドライブシャフトに使用
タガクラフト自動車・二輪車・自転車関連業

大変満足しています。種類が多いので探すのが大変でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする