スパンエステルロープ三つ打ち カット品

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 太さ(mm)6 長さ(m)4 注文コード73560209 品番6mmx4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は太さ・長さなど1670種類から選べます 他の種類を見る

水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる

用途船の係留、アンカーロープに最適です 材質ポリエステル 質量(g)約:96 長さ(m)4 比重1.38 太さ(mm)6 ひも・糸種類ロープ
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73568277
2022-04-11
用途:
ボートの係留

ボートの係留作業をする場合に、硬いロープだと、中々、上手く、結べず、緩み防止の為に、もう一結びが、必要でした。このロープですと、柔らかく、簡単に結べ、短時間で済み、楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする