曜日別特売
6mmx5M スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業 73560218

6mmx5M スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業 73560218
6mmx5M スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業 73560218

スパンエステルロープ三つ打ち カット品

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本太さ(mm)6長さ(m)5注文コード73560218品番6mmx5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる

用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル質量(g)約:120長さ(m)5比重1.38太さ(mm)6ひも・糸種類ロープ
注意
※このロープは加工しやすい様に甘打ち(緩く撚っています)ですので実際径は太くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73568277
2022-04-11
用途: ボートの係留

ボートの係留作業をする場合に、硬いロープだと、中々、上手く、結べず、緩み防止の為に、もう一結びが、必要でした。このロープですと、柔らかく、簡単に結べ、短時間で済み、楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする